›

Connettore elettrico FASTIN-FASTON rapido sicuro per impianti elettrici professionali

Cod. Rexel EA985846000
Cod. Produttore 985846000
Cod. EAN 8029564180685

Informazioni principali

  • Serie: 250
  • Sezione conduttore: 0,3-6 mm²
  • Spessore materiale: 0,32-0,4 mm
  • Diametro isolante: 2,2-5,1 mm
  • Dimensioni (LxWxE): 6,3-7,4 x 19,2-28 x 0,89-15,7 mm
  • Materiale: Ottone stagnato o bronzo fosforoso
  • Tipologia: Terminali maschio e femmina
  • Connettore: FASTIN-FASTON preisolato

Descrizione del prodotto

Connettore elettrico FASTIN-FASTON, progettato per garantire un collegamento rapido e affidabile in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare una buona conducibilità e resistenza nel tempo, è ideale per applicazioni che richiedono connessioni sicure e durature. La sua struttura consente un montaggio semplice e veloce, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Questo connettore è compatibile con diverse tipologie di cavi e offre prestazioni ottimali in ambienti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Connettore elettrico FASTIN-FASTON, ideale per collegamenti rapidi e sicuri in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e durata nel tempo, assicura una connessione stabile e resistente alle sollecitazioni meccaniche. Questo componente è progettato per facilitare l'installazione e la manutenzione, offrendo un contatto elettrico efficiente e sicuro in diverse applicazioni elettriche professionali.
Connettore elettrico FASTIN-FASTON rapido sicuro per impianti elettrici professionali