›

Connettore elettrico FASTIN-FASTON 42241-2 robusto facile installazione impianti elettrici

Cod. Rexel EA985845000
Cod. Produttore 985845000
Cod. EAN 8029564180654

Informazioni principali

  • Serie: 250
  • Sezione conduttore: 0,3-8 mm²
  • Spessore maschio: 0,4 mm
  • Materiale: Ottone stagnato
  • Diametro isolante: 2,2-5,1 mm
  • Lunghezza terminale: 28 mm
  • Larghezza terminale: 6,3-7,4 mm
  • Connettore multi posizione FASTIN-FASTON

Descrizione del prodotto

Connettore elettrico FASTIN-FASTON modello 42241-2, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una buona conduttività e resistenza all'usura. Ideale per applicazioni che richiedono facilità di montaggio e smontaggio, mantenendo elevate prestazioni elettriche nel tempo. Descrizione del produttore: Connettore elettrico FASTIN-FASTON modello 42241-2, progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare una conduzione efficiente della corrente e una resistenza ottimale nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono facilità di installazione e manutenzione, questo connettore offre prestazioni elevate e compatibilità con vari tipi di cavi elettrici. La sua struttura robusta è studiata per mantenere un contatto stabile, riducendo il rischio di dispersioni o interruzioni.
Connettore elettrico FASTIN-FASTON 42241-2 robusto facile installazione impianti elettrici