› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Connettore diffusore sonoro grigio a molla per impianti audio

Cod. Rexel VI20583
Cod. Produttore 20583
Cod. EAN 8007352400627

Informazioni principali

  • Colore: Grigio
  • Tipo: Connettore a molla
  • Uso: Per diffusore sonoro
  • Serie: VI20583
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Materiale: Isolante tecnico
  • Installazione: Facile e rapida
  • Applicazione: Elettrica industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore a molla per diffusore sonoro, grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Grigio

senza alogeni

impiego

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

7024

con stampa

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

29,9 mm

Numero moduli da frutto

1

Connettore diffusore sonoro grigio a molla per impianti audio