› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Connettore coassiale maschio 90° bianco TV-RD-SAT installazioni civili

Cod. Rexel VI01634
Cod. Produttore 01634
Cod. EAN 8007352100541

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore TV-RD-SAT
  • Orientamento: Uscita cavo 90°
  • Genere: Maschio
  • Colore: Bianco
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: VI01634

Descrizione del prodotto

Connettore maschio angolare a 90 gradi progettato per cavi RG 59, ideale per collegamenti isolati in impianti TV, radio e satellitari. Realizzato per garantire una connessione affidabile e stabile, questo connettore offre un montaggio semplice e sicuro, assicurando prestazioni ottimali nelle trasmissioni di segnali audio-video. La sua struttura compatta e l’angolo di 90 gradi facilitano l’installazione in spazi ridotti, rendendolo una soluzione versatile per applicazioni elettriche di alta qualità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Connettore coassiale TV-RD-SAT maschio, uscita cavo 90°, bianco

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Connettore

tipo di cavo

RG 59

tipo di collegamento

Altro

impedenza

75 Ohm

esecuzione del contatto

Maschio (male)

montaggio isolato

tipo di connettore

Altro

connettore angolare

Connettore coassiale maschio 90° bianco TV-RD-SAT installazioni civili