› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Connettore coassiale TV-RD-SAT maschio tipo F 75Ω RG59 cavo 7 mm

Cod. Rexel VI01654
Cod. Produttore 01654
Cod. EAN 8007352088429

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore maschio F
  • Impedenza: 75 ohm
  • Cavo compatibile: RG59 ø 7 mm
  • Applicazione: TV-RD-SAT
  • Serie: VI01654
  • Materiale: Coassiale
  • Montaggio: Tipo F
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Connettore maschio tipo F progettato per cavi RG 59, ideale per connessioni TV, RD e SAT. Questo connettore garantisce un montaggio isolato sicuro e affidabile, assicurando una trasmissione del segnale stabile e di alta qualità. La sua esecuzione maschio e il design specifico lo rendono perfetto per applicazioni elettriche che richiedono precisione e durata nel tempo. Realizzato per facilitare collegamenti efficienti e resistenti, è un componente essenziale per impianti di comunicazione e televisione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Connettore coassiale TV-RD-SAT maschio tipo F - Z 75 ohm, per cavo RG59 con ø esterno 7 mm

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Connettore

tipo di cavo

RG 59

tipo di collegamento

Altro

impedenza

75 Ohm

esecuzione del contatto

Maschio (male)

montaggio isolato

tipo di connettore

F

Connettore coassiale TV-RD-SAT maschio tipo F 75Ω RG59 cavo 7 mm