› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Connettore coassiale TV-RD-SAT femmina 90° bianco per impianti TV e satellitari

Cod. Rexel VI01635
Cod. Produttore 01635
Cod. EAN 8007352100558

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore coassiale
  • Uscita cavo: 90°
  • Genere: Femmina
  • Colore: Bianco
  • Applicazione: TV-RD-SAT
  • Serie: VI01635
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore coassiale TV-RD-SAT femmina, uscita cavo 90°, bianco

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Presa (jack)

tipo di cavo

RG 59

tipo di collegamento

Altro

impedenza

75 Ohm

esecuzione del contatto

Femmina (female)

montaggio isolato

tipo di connettore

Altro

connettore angolare

Connettore coassiale TV-RD-SAT femmina 90° bianco per impianti TV e satellitari