Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Varie Accessori di Cablaggio e Siglatura /

Cod. Rexel
3M7100166926
Cod. Produttore
7100166926

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Connettore IDC 558
  • Sezione cavo Tap: 0,5-1,5 mm²
  • Connessione: Run & Tap isolata
  • Materiale: Ritardante alla fiamma
  • Contatto: Esclusivo a "U"
  • Montaggio: Senza spellatura
  • Serie: SCOTCHLOK 558
  • Applicazione: Connessione rapida e affidabile
Descrizione del produttore: 3M™ Scotchlok™ Connettore elettrico IDC 558, Run & Tap, ritardante alla fiamma, consente di collegare un'estremità del cavo da 0,5 mm² a 1,5 mm² (Tap) a un cavo passante (Run), isolando la connessione. Il connettore è dotato di un esclusivo contatto a "U" che fornisce una connessione elettrica rapida e affidabile. Si può ottenere una connessione elettrica rapida, affidabile e isolata con il connettore elettrico 558 IDC Run & Tap e ritardante alla fiamma 3M™ Scotchlok™. Il connettore collega elettricamente un'estremità del cavo da 0,5 mm a 1,5 mm (Tap) a un cavo passante (Run). Un giunto a molla in tensione viene realizzato spingendo il contatto a U nel connettore. Quando il contatto a U viene premuto nel connettore, afferra i conduttori mentre sposta l'isolamento. Il contatto "afferra" il conduttore e lo blocca con una pressione salda e resiliente. I connettori a filo 3M Scotchlok offrono una connessione rapida e affidabile con un semplice scatto e una compressione, senza spellature o torsioni.

Colore dell'isolamento

Rosso

max. numero di fili collegabili

2

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

max. diametro esterno

3,1 ... 3,1 mm

Produttore

3M

Connettore a perforazione di isolante 3M™ Scotchlok™ 558, rosso 0,64-1,29 mm