Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Varie Accessori di Cablaggio e Siglatura /

Cod. Rexel
3M7000058271
Cod. Produttore
7000058271

Informazioni di prodotto

  • Serie: 316 IR
  • Tensione max: 600 V
  • Sezione fili: 0,5-1,5 mm²
  • Contatto a "U" esclusivo
  • Connessione rapida e affidabile
  • Tenuta resistente all’umidità
  • Collegamento 2-3 fili
  • Installazione senza spellare
Descrizione del produttore: Il connettore elettrico IDC 316IR 3M™ Scotchlok™ per applicazioni di irrigazione è dotato di un esclusivo contatto a "U" che fornisce una connessione elettrica rapida, affidabile e resistente all'umidità. Questo connettore supporta fili da 0,5 mm² a 1,5 mm² e una tensione massima di 600 V. Con il connettore elettrico IDC 316IR 3M™ Scotchlok™ per applicazioni di irrigazione è possibile collegare due o tre estremità del filo in una formazione pigtail, isolare la connessione e fornire una tenuta resistente all'umidità. Il connettore è consigliato per l'uso con cavi con resistenza all'umidità a bassa energia per applicazioni inferiori a 600 V. Supporta fili da 0,5 mm² a 1,5 mm², presenta un esclusivo contatto a "U" che fornisce una connessione elettrica rapida e affidabile, che si chiude a scatto senza spellare o torcere il cavo. Un giunto a molla in tensione viene realizzato spingendo il contatto a U nel connettore. Quando il contatto a U viene premuto nel connettore, afferra i conduttori mentre sposta l'isolamento.

max. numero di fili collegabili

3

max. diametro esterno

3,9 ... 3,9 mm

Produttore

3M

Connettore a perforazione di isolante 3M™ Scotchlok™ 316IR , nero/bianco, 0,64-1,29 mm