› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan connettori e prese

CONNETTORE 9 PIN FEMMINA

Cod. Rexel GGCNS9F
Cod. Produttore CNS9F
Cod. EAN 3700575926435

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore 9 pin
  • Configurazione: Femmina
  • Materiale: Alta qualità
  • Design: Compatto e robusto
  • Applicazione: Elettrica
  • Durata: Elevata
  • Serie: GGCNS9F
  • Affidabilità: Garantita

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il GGCNS9F è un connettore 9 pin femmina, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo connettore è ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni elevate. La sua costruzione robusta assicura durata e resistenza, mentre il design compatto facilita l'integrazione in vari sistemi. Scegliere il GGCNS9F significa optare per un prodotto che unisce efficienza e affidabilità nel mondo dell'elettricità.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

Saldare

numero di poli

9

esecuzione del contatto

Femmina (female)

CONNETTORE 9 PIN FEMMINA
€ 0,9397 x 1 pz.
(pz.)