Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2202841000
Cod. Produttore
2202841000
Cod. EAN
8016535113834

Informazioni di prodotto

Connettore LED Strip IP65 progettato per garantire un'installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design intuitivo
  • Compatibilità con sistemi di illuminazione lineare
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP65 per ambienti umidi o polverosi
  • Risparmio energetico con tecnologia LED di ultima generazione
  • Affidabilità e durata nel tempo

Documentazione tecnica

CONNET.LED STRIP IP65 67 0284 CON CIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: CONNET.LED STRIP IP65 67 0284 CON CIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

CONNET.LED STRIP IP65 67 0284 CON C