Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2202841100
Cod. Produttore
2202841100
Cod. EAN
8016535113841

Informazioni di prodotto

Il connettore LED Strip IP65 0284 garantisce un’installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio con chiusura IP65
  • Compatibilità con sistemi di illuminazione lineare
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione da polvere e acqua
  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia LED avanzata
  • Affidabilità e lunga durata del prodotto

Documentazione tecnica

CONNET.LED STRIP IP65 0284 CHIUSURAIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: CONNET.LED STRIP IP65 0284 CHIUSURAIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

CONNET.LED STRIP IP65 0284 CHIUSURA