Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2202831700
Cod. Produttore
2202831700
Cod. EAN
8016535147709

Informazioni di prodotto

Il connettore LED Strip IP65 0283 con cavo garantisce efficienza e praticità per ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo con connessione rapida e sicura
  • Compatibilità con sistemi di illuminazione lineare IP65

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP65 per ambienti umidi o esterni
  • Risparmio energetico garantito dalla tecnologia LED di ultima generazione
  • Affidabilità e lunga durata del prodotto

Documentazione tecnica

CONNET.LED STRIP IP65 0283 CON CAVOIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: CONNET.LED STRIP IP65 0283 CON CAVOIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

CONNET.LED STRIP IP65 0283 CON CAVO