Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYEL136D6
Cod. Produttore
NSYEL136D6
Cod. EAN
3606480181610

Informazioni di prodotto

Connessione terra 6/LG 130

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Connessione terra 6mm² unghezza 130 mm - set di 10 pezzi

esecuzione

nastro di terra

altezza

130 mm

larghezza

10 mm

Serie

Spacial_CRN

Produttore

Connessione terra 6mm² unghezza 130 mm - set di 10 pezzi