Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02874
Cod. Produttore
B02874
Cod. EAN
8015892617016

Informazioni di prodotto

CONN. RJ45 TL 6 UTP BK CONN. TOOLLESS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CONN. RJ45 TL 6 UTP BK Connettori toolless per cablaggio dati Pepita NERO

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

colore

Antracite

con coperchio a cerniera

impiego

Altro

direzione di uscita

Diritto

qualità del materiale

Altro

campo per dicitura

Senza campo per dicitura

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

scatola schermata

codice RAL (simile)

7016

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

altezza dell'apparecchio

23 mm

profondità dell'apparecchio

23 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Produttore

CONN. RJ45 TL 6 UTP BK Connettori toolless per cablaggio dati Pepita NERO