Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02829
Cod. Produttore
B02829
Cod. EAN
8015892616897

Informazioni di prodotto

CONN. RJ45 TL 5E UTP WT CONN. TOOLLESS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Connettore RJ45 categoria 5E UTP di colore bianco, progettato per garantire una connessione dati stabile e affidabile in reti cablate. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per installazioni elettriche e reti di comunicazione, assicurando un montaggio semplice e sicuro. La struttura compatta e funzionale consente un’agevole integrazione in sistemi di cablaggio strutturato, offrendo prestazioni ottimali per applicazioni di rete standard.

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

colore

Bianco

impiego

Altro

direzione di uscita

Diritto

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

scatola schermata

codice RAL (simile)

9010

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

profondità dell'apparecchio

23 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Produttore

CONN. RJ45 TL 5E UTP WT Connettori toolless per cablaggio dati Pepita BIANCO