Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGALR2X2
Cod. Produttore
ALR2X2

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 250 V
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado protezione: Non indicato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Serie: S250
  • Materiale: Non specificato
  • Certificazioni: Non indicate
  • Utilizzo: Manutenzione armadio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: consentono una manutenzione semplice dell'armadio.

colore

Nero

larghezza

47 mm

Tipologia

Rullo trasportatore

altezza

70 mm

profondità

70,6 mm

materiale

Plastica

Capacità di portata

600 kg

Produttore

CONFEZIONE 4 RUOTE S250