Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGELMON47U
Cod. Produttore
ELMON47U
Cod. EAN
3700575930005

Informazioni di prodotto

CONFEZIONE 2 MONTANTI POST. 47U

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Complemento des montant 19'' anteriore, consentono il fissaggio degli Accessori o Attrezzatura che necessitano 4 punti di fissaggio.

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

Tipologia

482,6 mm (19 pollici)

fissaggio continuo

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

47

Tipo superficie

Altro

altezza del profilo della guida portante

2131 mm

Produttore

CONFEZIONE 2 MONTANTI POST. 47U

€ 78,28 x 1 pz.
(pz.)