Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Saldatura e accessori /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA070005500
Cod. Produttore
070005500
Cod. EAN
8029564521174

Informazioni di prodotto

  • Composizione lega: Sn 60% / Pb 40%
  • Flussante: 2,0±1%
  • Diametro filo: 1,0 mm
  • Peso confezione: 500 g
  • Punto fusione: 183-189 °C
  • Non infiammabile: sicuro in uso
  • Uso: industriale e professionale
  • Serie: EA070005500

Documentazione tecnica

CONFEZIONE DI STAGNO 60/40 DA 500 GRAMMI CON DIAMETRO DI 1,0 MM, IDEALE PER APPLICAZIONI ELETTRICHE CHE RICHIEDONO SALDATURE AFFIDABILI E DI ALTA QUALITÀ. QUESTO STAGNO È PROGETTATO PER GARANTIRE UNA OTTIMA CONDUCIBILITÀ E RESISTENZA NEL TEMPO, FACILITANDO IL LAVORO DI SALDATURA SU COMPONENTI ELETTRICI E CIRCUITI. LA COMPOSIZIONE 60/40 ASSICURA UN EQUILIBRIO OTTIMALE TRA PUNTO DI FUSIONE E FLUIDITÀ, RENDENDOLO ADATTO A DIVERSE ESIGENZE PROFESSIONALI NELL’AMBITO DELL’ELETTRONICA E DELL’ELETTRICITÀ. Descrizione del produttore: LEGA:SN/PB 60/40 FLUSSANTE: 2,0±1%

Produttore

Stagno 60/40 500g diametro 1,0mm per saldature elettriche affidabili e durature

€ 43,36 x 1 pz.
(pz.)