› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan adattatori e baloons

CONF.5O CONN BNC MASCHIO KX6A 750OH

Cod. Rexel GGBNCMKX6L
Cod. Produttore BNCMKX6L
Cod. EAN 3700575927807

Informazioni principali

  • Impedenza: 75 Ohm
  • Tipo connettore: BNC maschio
  • Compatibilità cavi: KX6/RG59
  • Metodo installazione: Crimpare, avvitare, compressione
  • Confezione: 5 pezzi
  • Serie: KX6A
  • Applicazione: Cavi coassiali
  • Utilizzo: Connessioni segnale video

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Gruppo di cavi da crimpare, da avvitare o a Compressione per Cavi coassiali KX6/RG59, imballati per lotto.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Connettore

tipo di cavo

RG 59

tipo di collegamento

Crimpato/crimpato

impedenza

75 Ohm

esecuzione del contatto

Maschio (male)

montaggio isolato

tipo di connettore

BNC

CONF.5O CONN BNC MASCHIO KX6A 750OH