Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSQCR4050
Cod. Produttore
NSYSQCR4050
Cod. EAN
3606485132655

Informazioni di prodotto

Conf. 2 traverse.40x500

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spacial SF/SM - Traverse a fissaggio rapido. 39 mm (1 fila) x 500 mm. Semplice preforata, passo 25 mm. Non richiedono supporti di fissaggio, dispongono di alette su ciascuna estremità. In acciaio zincato, spessore 1,5 mm. Set di 2 unità.

esecuzione

barra di montaggio

profondità

27 mm

larghezza

500 mm

colore

naturale

altezza

40 mm

max. capacità di carico

60

materiale

metallo

Serie

Spacial_SM