Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGRBNPLUGSRIGP
Cod. Produttore
RBNPLUGSRIGP

Informazioni di prodotto

Confezione da 100 cuffie nere 8mm OD per GIGAMEDIA Cavo solido schermato categoria 6/categoria 6A/categoria 7
Descrizione del produttore: Il GGRBNPLUGSRIGP è un accessorio di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Questa confezione da 100 pezzi di coperture in gomma nera offre una soluzione efficace per la protezione dei connettori e dei cablaggi. Realizzate con materiali resistenti, queste coperture garantiscono un'eccellente protezione contro l'umidità e le polveri, contribuendo a prolungare la vita utile dei componenti elettrici. Il design versatile permette una facile applicazione in vari contesti, rendendole ideali per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La finitura nera conferisce un aspetto professionale e pulito, adattandosi perfettamente a qualsiasi installazione. Con il GGRBNPLUGSRIGP, si può contare su un prodotto affidabile e durevole per le proprie esigenze elettriche.

colore

Nero

Tipologia

Connettore

tipo di collegamento

A crimpare

categoria

Altro

adatto per cavo circolare

adatto per trefolo

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Adatto per conduttori massicci

Produttore

CONF.100PZ COVER GOMMA NERO