Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH830218
Cod. Produttore
830218
Cod. EAN
4013364106123

Informazioni di prodotto

Conduttura CUI D 20mm L5000 mm

Documentazione tecnica

La conduttura CUI D 20MM L5000 MM è un prodotto essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, questa conduttura garantisce resistenza e durata nel tempo. Con un diametro di 20 mm e una lunghezza di 5000 mm, è ideale per diverse installazioni. La sua versatilità la rende perfetta per chi cerca una soluzione affidabile nel settore elettrico. Scegli la conduttura CUI per un impianto sicuro ed efficiente.

diametro del conduttore

8 mm

sezione del conduttore

50 mm²

diametro esterno cavo isolato

20 mm

classe del conduttore

cl. 1 = monofilo

numero di fili singoli

1

materiale del conduttore

rame

superficie

non trattato

colore

grigio

esecuzione isolata resistente all’alta tensione

Produttore

CONDUTTURA CUI D 20MM L5000 MM