Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH840108
Cod. Produttore
840108
Cod. EAN
4013364080423

Informazioni di prodotto

Conduttore tondo DEHNalu 8mm AlMgSi

Documentazione tecnica

Scopri il conduttore tondo DEHNALU con un diametro di 8 mm, realizzato in lega di alluminio e silicio. Questo prodotto è progettato per garantire un'eccellente conduttività elettrica e resistenza alla corrosione. La sua costruzione robusta lo rende ideale per applicazioni in ambienti sfavorevoli. Con il conduttore DEHNALU, puoi contare su prestazioni elevate e affidabilità nel tempo, rendendolo una scelta eccellente per i tuoi progetti elettrici. Descrizione del produttore: Scopri il conduttore tondo DEHNALU con un diametro di 8 mm, realizzato in lega di alluminio e silicio. Questo prodotto è progettato per garantire un'eccellente conduttività elettrica e resistenza alla corrosione. La sua costruzione robusta lo rende ideale per applicazioni in ambienti sfavorevoli. Con il conduttore DEHNALU, puoi contare su prestazioni elevate e affidabilità nel tempo, rendendolo una scelta eccellente per i tuoi progetti elettrici.

diametro del conduttore

8 mm

sezione del conduttore

50 mm²

classe del conduttore

cl. 1 = monofilo

numero di fili singoli

1

materiale del conduttore

lega di alluminio

caratteristica del materiale

semiduro

superficie

non trattato

Produttore

CONDUTTORE TONDO DEHNALU 8MM ALMGSI