Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH840018
Cod. Produttore
840018
Cod. EAN
4013364035706

Informazioni di prodotto

Conduttore tondo DEHNalu 8mm AlMgSi

Documentazione tecnica

Il DEH840018 è un conduttore tondo di alta qualità, realizzato in DEHNALU, un materiale innovativo che garantisce eccellenti prestazioni elettriche. Con un diametro di 8 mm, questo conduttore è progettato per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. La combinazione di alluminio e silicio offre un'ottima resistenza alla corrosione e un'elevata conducibilità, rendendolo ideale per installazioni elettriche di vario tipo. Scegli il DEH840018 per un'efficienza duratura. Descrizione del produttore: Il DEH840018 è un conduttore tondo di alta qualità, realizzato in DEHNALU, un materiale innovativo che garantisce eccellenti prestazioni elettriche. Con un diametro di 8 mm, questo conduttore è progettato per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. La combinazione di alluminio e silicio offre un'ottima resistenza alla corrosione e un'elevata conducibilità, rendendolo ideale per installazioni elettriche di vario tipo. Scegli il DEH840018 per un'efficienza duratura.

diametro del conduttore

8 mm

sezione del conduttore

50 mm²

classe del conduttore

cl. 1 = monofilo

numero di fili singoli

1

materiale del conduttore

lega di alluminio

superficie

non trattato

Produttore

CONDUTTORE TONDO DEHNALU 8MM ALMGSI