Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH840008
Cod. Produttore
840008
Cod. EAN
4013364018730

Informazioni di prodotto

Conduttore tondo DEHNalu 8mm AlMgSi

Documentazione tecnica

Il DEH840008 è un conduttore tondo realizzato in DEHNALU, con un diametro di 8 mm. Questo materiale, una lega di alluminio e silicio, offre eccellenti proprietà di conduttività e resistenza alla corrosione. Ideale per applicazioni elettriche, il conduttore garantisce prestazioni elevate e durature. La sua costruzione robusta lo rende perfetto per ambienti impegnativi, assicurando un'installazione sicura e affidabile. Scegli il DEH840008 per le tue esigenze elettriche professionali. Descrizione del produttore: Il DEH840008 è un conduttore tondo realizzato in DEHNALU, con un diametro di 8 mm. Questo materiale, una lega di alluminio e silicio, offre eccellenti proprietà di conduttività e resistenza alla corrosione. Ideale per applicazioni elettriche, il conduttore garantisce prestazioni elevate e durature. La sua costruzione robusta lo rende perfetto per ambienti impegnativi, assicurando un'installazione sicura e affidabile. Scegli il DEH840008 per le tue esigenze elettriche professionali.

diametro del conduttore

8 mm

sezione del conduttore

50 mm²

classe del conduttore

cl. 1 = monofilo

numero di fili singoli

1

materiale del conduttore

lega di alluminio

caratteristica del materiale

semiduro

superficie

non trattato

Produttore

CONDUTTORE TONDO DEHNALU 8MM ALMGSI