Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH860020
Cod. Produttore
860020
Cod. EAN
4013364092662

Informazioni di prodotto

Conduttore tondo 10mm INOX (AISI316)

Documentazione tecnica

Il conduttore tondo 10mm in acciaio inox AISI316 è una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durabilità. Realizzato in acciaio inox di alta qualità, questo conduttore offre eccellenti proprietà di conduzione e resistenza alla corrosione. La sua finitura lucida e il design robusto garantiscono prestazioni affidabili anche in ambienti difficili. Scegli il conduttore tondo in acciaio inox per un'installazione sicura e duratura. Descrizione del produttore: Il conduttore tondo 10mm in acciaio inox AISI316 è una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durabilità. Realizzato in acciaio inox di alta qualità, questo conduttore offre eccellenti proprietà di conduzione e resistenza alla corrosione. La sua finitura lucida e il design robusto garantiscono prestazioni affidabili anche in ambienti difficili. Scegli il conduttore tondo in acciaio inox per un'installazione sicura e duratura.

diametro del conduttore

10 mm

sezione del conduttore

78 mm²

classe del conduttore

cl. 1 = monofilo

numero di fili singoli

1

materiale del conduttore

acciaio inossidabile (A4)

superficie

non trattato

Produttore

CONDUTTORE TONDO 10MM INOX (AISI316