Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH860920
Cod. Produttore
860920
Cod. EAN
4013364092679

Informazioni di prodotto

Conduttore tondo 10mm INOX (AISI304)

Documentazione tecnica

Il DEH860920 è un conduttore tondo di 10mm realizzato in acciaio inox AISI304, noto per la sua resistenza e durabilità. Questo materiale di alta qualità garantisce prestazioni eccellenti in diverse applicazioni elettriche. La finitura in acciaio inox offre una protezione superiore contro la corrosione, rendendolo ideale per ambienti sfavorevoli. Con il suo design robusto, il DEH860920 è perfetto per soddisfare le esigenze di chi cerca affidabilità e sicurezza nei propri impianti elettrici.

diametro del conduttore

10 mm

sezione del conduttore

78 mm²

classe del conduttore

cl. 1 = monofilo

numero di fili singoli

1

materiale del conduttore

acciaio inossidabile (A2)

superficie

non trattato

Produttore

CONDUTTORE TONDO 10MM INOX (AISI304