Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH860910
Cod. Produttore
860910
Cod. EAN
4013364019300

Informazioni di prodotto

Conduttore tondo 10mm INOX (AISI304)

Documentazione tecnica

Il DEH860910 è un conduttore tondo di 10 mm realizzato in acciaio inox AISI304, noto per la sua resistenza e durabilità. Questo materiale di alta qualità garantisce prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche, offrendo una soluzione affidabile per le vostre esigenze. La finitura in acciaio inox non solo conferisce un aspetto elegante, ma assicura anche una protezione superiore contro la corrosione. Scegliete il DEH860910 per un conduttore che unisce qualità e funzionalità.

diametro del conduttore

10 mm

sezione del conduttore

78 mm²

classe del conduttore

cl. 1 = monofilo

numero di fili singoli

1

materiale del conduttore

acciaio inossidabile (A2)

superficie

non trattato

Produttore

CONDUTTORE TONDO 10MM INOX (AISI304