Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
S3R5KLM20043RT
Cod. Produttore
R5KLM20043RT
Cod. EAN
8033603181939

Informazioni di prodotto

Condizionatore da Tetto 2000W, trifase 400V 50Hz, 440V 60Hz, Top
Condizionatore da Tetto. Guarnizione iniettata lato armadio di serie. Evaporatore di condensa integrato con un particolare dispositivo di sicurezza che arresta la macchina in caso di anomalia scarico condensa. Colore standard RAL 7035 bucciato. Altri colori a richiesta. Allacciamento mediante cavo di alimentazione. Predisposizione per gestione allarmi e interruttore di porta. Tensioni speciali a richiesta.

Produttore

DKC

CONDIZIONATORE TETTO 2000W 400V/3/50HZ-440