Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN002701.00001
Cod. Produttore
002701.00001

Informazioni di prodotto

Scopri i vantaggi del ventilatore FN002701.00001, ideale per installazioni elettriche efficienti e affidabili.

Per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alle dimensioni compatte 80x80x38 mm
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e design intuitivo

Per il cliente finale:

  • Materiali di alta qualità per una lunga durata
  • Grado di protezione IP20 adatto ad ambienti interni sicuri
  • Prestazioni affidabili per una ventilazione efficace
Scopri il ventilatore FN002701.00001, un prodotto della famiglia 3115PS 23WB30. Realizzato con materiali di alta qualità, questo ventilatore misura 80x80x38mm ed è progettato per garantire prestazioni affidabili. Con un grado di protezione IP20, è ideale per ambienti interni dove la sicurezza è fondamentale. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, rendendolo una scelta eccellente per le tue esigenze di ventilazione. Descrizione del produttore: Scopri il ventilatore FN002701.00001, un prodotto della famiglia 3115PS 23WB30. Realizzato con materiali di alta qualità, questo ventilatore misura 80x80x38mm ed è progettato per garantire prestazioni affidabili. Con un grado di protezione IP20, è ideale per ambienti interni dove la sicurezza è fondamentale. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, rendendolo una scelta eccellente per le tue esigenze di ventilazione.

larghezza

80 mm

altezza

80 mm

profondità

38 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

2700 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

Ventilatore 3115PS 23WB30 80x80x38mm IP20 per ambienti interni prestazioni affidabili

€ 23,49 x 1 pz.
(pz.)