Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
S3R5KLM15043RT
Cod. Produttore
R5KLM15043RT
Cod. EAN
8033603185685

Informazioni di prodotto

Condizionatore da Tetto 1500W, trifase 400V 50Hz, 440V 60Hz, Top
Condizionatore da Tetto. Guarnizione iniettata lato armadio di serie. Evaporatore di condensa integrato con un particolare dispositivo di sicurezza che arresta la macchina in caso di anomalia scarico condensa. Colore standard RAL 7035 bucciato. Altri colori a richiesta. Allacciamento mediante cavo di alimentazione. Predisposizione per gestione allarmi e interruttore di porta. Tensioni speciali a richiesta.

esecuzione

aria/aria

tipo di tensione

AC

temperatura ambiente durante il funzionamento

20

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

400 V

larghezza

600 mm

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

440 V

profondità

400 mm

altezza

455 mm

con regolazione della temperatura

Produttore

DKC

CONDIZIONATORE TETTO 1500W 400V/3/50HZ-44