Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
S3R5KLM15021RT
Cod. Produttore
R5KLM15021RT
Cod. EAN
8033603179387

Informazioni di prodotto

Condizionatore da Tetto 1500W, monofase 230V 50/60 Hz, Top
Condizionatore da Tetto. Guarnizione iniettata lato armadio di serie. Evaporatore di condensa integrato con un particolare dispositivo di sicurezza che arresta la macchina in caso di anomalia scarico condensa. Colore standard RAL 7035 bucciato. Altri colori a richiesta. Allacciamento mediante cavo di alimentazione. Predisposizione per gestione allarmi e interruttore di porta. Tensioni speciali a richiesta.

tipo di tensione

AC

esecuzione

aria/aria

con regolazione della temperatura

temperatura ambiente durante il funzionamento

20

larghezza

600 mm

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

230 V

altezza

455 mm

profondità

400 mm

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

230 V

Produttore

DKC

CONDIZIONATORE TETTO 1500W 230V 50/60HZ