Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
S3R5KLM10021RT
Cod. Produttore
R5KLM10021RT
Cod. EAN
8033603179837

Informazioni di prodotto

Condizionatore da Tetto 1000W, monofase 230V 50/60Hz, Top
Condizionatore da Tetto. Guarnizione iniettata lato armadio di serie. Evaporatore di condensa integrato con un particolare dispositivo di sicurezza che arresta la macchina in caso di anomalia scarico condensa. Colore standard RAL 7035 bucciato. Altri colori a richiesta. Allacciamento mediante cavo di alimentazione. Predisposizione per gestione allarmi e interruttore di porta. Tensioni speciali a richiesta.

tipo di tensione

AC

esecuzione

aria/aria

altezza

400 mm

temperatura ambiente durante il funzionamento

20

con regolazione della temperatura

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

230 V

larghezza

600 mm

profondità

310 mm

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

230 V

Produttore

DKC

CONDIZIONATORE TETTO 1000W 230V 50/60HZ