Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
S3R5KLM05042LU
Cod. Produttore
R5KLM05042LU
Cod. EAN
8033603204461

Informazioni di prodotto

Condizionatore da parete 500W, bifase 400,460,480V 50/60Hz, Top, UL Recognized
Condizionatore da Parete con certificazione UL. Guarnizione iniettata lato armadio di serie. Evaporatore di condensa integrato. Colore standard RAL 7035 bct. Allacciamento mediante morsettiere PLUG-IN: 2 connettori alimentazione PLUG-IN. Gestione allarme a morsettiera.

esecuzione

aria/aria

tipo di tensione

AC

temperatura ambiente durante il funzionamento

20

altezza

595 mm

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

460 V

con regolazione della temperatura

profondità

220 mm

larghezza

280 mm

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

460 V

Produttore

DKC

CONDIZIONATORE PARETE 500W 400V/2 440/2 4