Descrizione del prodotto
Condizionatori da parete 4000 W-400 Vac trifase. Guarnizione iniettata lato armadio di serie per versione BASE e TOP. Evaporatore di condensa integrato si serie. Filtro aria di serie versione BASE e TOP. Colore standard RAL 7035 bct. Altri colori a richiesta. Allacciamento mediante morsettiere PLUG-IN: BASE-1 connettore alimentazione PLUG-IN Allarme visivo minima/massima temperatura. TOP-2 connettori alimentazione PLUG-IN. Gestione allarme a morsettiera. ON/OFF remoto. Seriale RS485 OPTIONAL per controllo remoto. Tensioni speciali a richiesta.