Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
S3R5KLM05042RT
Cod. Produttore
R5KLM05042RT
Cod. EAN
8033603348011

Informazioni di prodotto

Condizionatore da Tetto 500W, bifase 380,400,440,460,480V 50/60Hz, Top
Condizionatore da Tetto. Guarnizione iniettata lato armadio di serie. Evaporatore di condensa integrato con un particolare dispositivo di sicurezza che arresta la macchina in caso di anomalia scarico condensa. Colore standard RAL 7035 bucciato. Altri colori a richiesta. Allacciamento mediante cavo di alimentazione. Predisposizione per gestione allarmi e interruttore di porta. Tensioni speciali a richiesta.

esecuzione

aria/aria

tipo di tensione

AC

altezza

310 mm

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

400 V

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

400 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

20

larghezza

570 mm

profondità

300 mm

con regolazione della temperatura

Produttore

DKC

CONDIZ. TETTO 500W 400V 50/60HZ TOP