Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /
Informazioni di prodotto
tipo di tensione
AC
esecuzione
aria/aria
tensione d’esercizio per AC 60 Hz
115 V
larghezza
280 mm
temperatura ambiente durante il funzionamento
20
profondità
220 mm
altezza
595 mm
tensione d’esercizio per AC 50 Hz
con regolazione della temperatura
Cod. Rexel: DKC073500902 Cod. Produttore: 073500902 Cod. EAN: 8054684007116
Cod. Rexel: DKC070730957 Cod. Produttore: 070730957 Cod. EAN: 8054684006065
Cod. Rexel: DKC073700908 Cod. Produttore: 073700908 Cod. EAN: 8054684007352
Cod. Rexel: DKC075170001 Cod. Produttore: 075170001 Cod. EAN: 8054684008151
Cod. Rexel: DKC075180000 Cod. Produttore: 075180000 Cod. EAN: 8054684008182
Cod. Rexel: DKC075150003 Cod. Produttore: 075150003 Cod. EAN: 8054684008106
Cod. Rexel: TUAA5600 Cod. Produttore: AA5600 Cod. EAN: 8015646000361
Cod. Rexel: LE034834 Cod. Produttore: 034834 Cod. EAN: 3245060348342
Cod. Rexel: LE034850 Cod. Produttore: 034850 Cod. EAN: 3245060348502
Cod. Rexel: FN002701.00001 Cod. Produttore: 002701.00001 Cod. EAN:
Cod. Rexel: FN001549.00001 Cod. Produttore: 001549.00001 Cod. EAN:
Cod. Rexel: FN001526.00001 Cod. Produttore: 001526.00001 Cod. EAN:
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te