Descrizione del prodotto
Condizionatori da parete 3000 W - UL LISTED. Guarnizione iniettata lato armadio di serie. Evaporatore di condensa integrato. Colore standard RAL 7035 bct. Allacciamento mediante morsettiere PLUG-IN: 2 connettori alimentazione PLUG-IN. Gestione allarme a morsettiera. Il condizionatore ? predisposto internamente per le seguenti tensioni di alimentazione alternative: - 400V/3 50 Hz - 460V/3 60 Hz - 480V/3 60 Hz