Descrizione del prodotto
Condensatore in polipropilene metallizzato con capacità di 45 microfarad e tensione nominale di 450 volt, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nei circuiti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono stabilità dielettrica e lunga durata nel tempo. La struttura compatta e il materiale di qualità assicurano resistenza alle sollecitazioni elettriche e termiche, rendendolo adatto a impianti industriali e civili. Descrizione del produttore: Per marcia ed avviamento motori. Autorigenerabile. Compatibili con l’ambiente, in quanto non contengono materiali inquinanti. TENSIONE:450Vac 50-60Hz TOLLERANZA:± 5% TEMP.LAVORO:-25°÷85°C GRADO PROTEZ.:IP 00 FISSAGGIO:Codolo M8+dado USCITA: 2 faston 6,3mm