Descrizione del prodotto
Condensatore elettrolitico miniaturizzato di tipo verticale con dimensioni compatte di 5x7 mm. Offre una capacità di 22 microfarad e una tensione nominale di 35 volt, ideale per applicazioni elettroniche che richiedono componenti affidabili e di piccole dimensioni. La sua struttura permette un montaggio semplice e stabile, garantendo prestazioni ottimali in circuiti elettrici e dispositivi elettronici. Descrizione del produttore: GAMMA TENS.:16 ÷ 63 V TEMP. LAV.:-40°C÷+105°C TOLL.:±20% a 100 Hz-20°C CORR. PERDITA:I=0,01 CV o 3 µA dopo 1 min.