Descrizione del prodotto
Condensatore elettrolitico verticale con dimensioni 10x12 mm, capacità di 100 µF e tensione nominale di 63 V. Progettato per garantire stabilità e affidabilità nelle applicazioni elettriche, offre una bassa dissipazione a 100 Hz e 20°C, con un fattore di perdita massimo del 10%. Ideale per circuiti elettronici che richiedono componenti compatti e performanti. Descrizione del produttore: Condensatore elettrico con tensione nominale di 63V e capacità di 100 microfarad, progettato per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e performanti. Le dimensioni compatte di 10x12 millimetri lo rendono ideale per l'integrazione in circuiti elettronici e dispositivi elettrici, garantendo stabilità e durata nel tempo. Questo condensatore è adatto per l'uso in impianti elettrici dove è necessaria una gestione efficiente dell'energia e una buona resistenza alle sollecitazioni elettriche.