Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCU600RDG
Cod. Produttore
NSYCU600RDG
Cod. EAN
3606486055335

Informazioni di prodotto

Cond. CU DG Tetto 600W 230V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Roof Connected Cooling Unit, Climasys CU, 600W, 230V, 50/60Hz, IP54

tipo di tensione

AC

altezza

368 mm

funzione master/slave

esecuzione

aria/aria

larghezza

400 mm

con regolazione della temperatura

temperatura ambiente durante il funzionamento

5

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

220 V

profondità

325 mm

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

230 V

Produttore

Roof Connected Cooling Unit, Climasys CU, 600W, 230V, 50/60Hz, IP54