Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCU3K3P4RDG
Cod. Produttore
NSYCU3K3P4RDG
Cod. EAN
3606486098981

Informazioni di prodotto

Cond. CU DG Tetto 3kW 3P380/460V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Roof Connected Cooling Unit, Climasys CU, 3kW, 3 poles, 380/460V, 50/60Hz, IP54

tipo di tensione

AC

altezza

456 mm

funzione master/slave

esecuzione

aria/aria

larghezza

795 mm

con regolazione della temperatura

temperatura ambiente durante il funzionamento

5

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

380 V

profondità

575 mm

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

460 V

Produttore

Roof Connected Cooling Unit, Climasys CU, 3kW, 3 poles, 380/460V, 50/60Hz, IP54