Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCU600DG
Cod. Produttore
NSYCU600DG
Cod. EAN
3606486054970

Informazioni di prodotto

Unità di raffreddamento laterale, Climasys CU, 600 W, 230 V, 50/60 Hz, IP55

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questa nuova unità di raffreddamento collegata lateralmente, progettata da Schneider Electric, è perfettamente adatta per i pannelli di distribuzione elettrica e automazione e controllo, installati in uffici e ambienti industriali interni. È intelligente, compatto e affidabile. Può essere montato a fondo / a mezzo filo o in superficie a seconda dello spazio disponibile nel pannello o nella stanza. Per scopi aziendali internazionali, è conforme a IEC14511 e UL60335-1 e UL60335-2-40. Questo dispositivo di raffreddamento è realizzato in acciaio e offre un grado di protezione IP55 interno. La sua capacità di raffreddamento L35-35 è di 650W secondo EN 14511. La sua tensione di alimentazione è 230V, 50/60Hz, 1 fase. La sua connettività Modbus nativa è compatibile al 100% con qualsiasi sistema Scada. Gli allarmi remoti e i dati operativi rendono il processo di produzione più affidabile con meno tempi di inattività, con una soluzione dei problemi più rapida e semplice e una durata prolungata dei componenti elettrici. Le nuove unità di raffreddamento connesse sono inoltre associate ai software e ai servizi, come ProClima Web o IGE XAO. Utilizzando questi strumenti, in pochi minuti è possibile selezionare e ottimizzare una soluzione di gestione termica e progettare un pannello (con i relativi armadi, dispositivi e soluzione termica), con disegni 3D e 2D. Inoltre, l'analisi e le app Ecostruxure di Schneider Electric semplificano la supervisione dei processi con dati reali e consigli di azione per un funzionamento e una manutenzione più efficienti (preventiva e predittiva).

Serie

ClimaSys_CU

Produttore

COND. CU DG LATERALE 600W 230V