Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCU350DG
Cod. Produttore
NSYCU350DG
Cod. EAN
3606486054956

Informazioni di prodotto

Cond. CU DG Laterale 350W 230V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Side Connected Cooling Unit, Climasys CU, 350W, 230V, 50/60Hz, IP55

tipo di tensione

AC

altezza

460 mm

funzione master/slave

esecuzione

aria/aria

larghezza

290 mm

con regolazione della temperatura

temperatura ambiente durante il funzionamento

5

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

220 V

profondità

190 mm

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

230 V

Produttore

Side Connected Cooling Unit, Climasys CU, 350W, 230V, 50/60Hz, IP55