Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA020026200
Cod. Produttore
020026200
Cod. EAN
8029564020967

Informazioni di prodotto

CA14NV17,5-220KA2020-SH

Documentazione tecnica

Componenti elettrici di precisione caratterizzati da dimensioni compatte con ingombri di 14x14 mm e altezza di 17,5 mm. Progettati per garantire un montaggio sicuro e stabile grazie a fori di fissaggio di diametro 1,3 mm e un foro centrale di 7 mm, ideali per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e compatibilità con standard tecnici specifici. La struttura è realizzata per assicurare un’installazione semplice e una connessione efficiente nei sistemi elettrici, offrendo robustezza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il prodotto EA020026200 è un componente elettrico caratterizzato da elevate prestazioni e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una lunga durata e resistenza agli stress elettrici e meccanici. Progettato per applicazioni industriali, assicura una gestione sicura e efficiente delle correnti elevate, contribuendo a proteggere gli impianti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. La sua struttura compatta e robusta facilita l'installazione e l'integrazione nei sistemi elettrici, offrendo prestazioni costanti nel tempo. Questo prodotto rappresenta una soluzione ideale per chi cerca sicurezza e qualità nel campo del materiale elettrico.

Produttore

Componente elettrico compatto 14x14 mm protezione sovraccarichi cortocircuiti installazioni industriali