Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA020007400
Cod. Produttore
020007400
Cod. EAN
8029564641964

Informazioni di prodotto

CA9PV10-470KA2020-SH

Documentazione tecnica

Componente elettrico compatto con dimensioni precise di 10x10x5 mm, progettato per garantire un montaggio semplice e sicuro grazie ai fori di fissaggio calibrati con diametri di 1,3 mm e 4 mm. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione nelle connessioni, assicura stabilità meccanica e facilità di integrazione nei sistemi elettrici. La struttura è studiata per ottimizzare lo spazio mantenendo funzionalità elevate. Descrizione del produttore: Componenti elettrici di precisione con dimensioni compatte, progettati per garantire un montaggio semplice e sicuro. Il prodotto presenta un corpo quadrato di 10 mm di lato, con fori di fissaggio di diametro 1,3 mm e 4 mm per un'installazione stabile. L’altezza totale di 10 mm e la profondità di 5 mm lo rendono ideale per applicazioni dove lo spazio è limitato. La struttura robusta assicura affidabilità e durata nel tempo, mentre i dettagli tecnici permettono un collegamento preciso e stabile nei sistemi elettrici. Questo componente è adatto per utilizzi in ambito elettrico, garantendo performance costanti e sicurezza operativa.

Produttore

Componente elettrico compatto 10x10x5 mm con fori fissaggio calibrati per installazioni elettriche affidabili e spazio ottimizzato