Descrizione del prodotto
Componenti elettrici di precisione caratterizzati da dimensioni compatte e design funzionale. Progettati per garantire un montaggio semplice e sicuro, con fori di fissaggio calibrati per un'installazione stabile. Le dimensioni ridotte li rendono ideali per applicazioni in spazi limitati, offrendo affidabilità e robustezza nelle connessioni elettriche. Adatti a utilizzi in impianti elettrici dove è richiesta precisione e compattezza, assicurano una perfetta integrazione nei sistemi di distribuzione e controllo elettrico. Descrizione del produttore: Componenti elettrici progettati con dimensioni compatte di 10x10 mm, ideali per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità. Il prodotto presenta fori di montaggio con diametro di 1,3 mm e 4 mm, garantendo un fissaggio stabile e sicuro. La struttura è studiata per un facile inserimento e connessione, con una profondità di 5 mm che ne facilita l’integrazione in sistemi elettrici complessi. Questo componente è adatto per l’uso in impianti elettrici dove sono richiesti standard elevati di qualità e durata.