Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA020007600
Cod. Produttore
020007600
Cod. EAN
8029564640899

Informazioni di prodotto

CA9PV10-1MA2020-SH

Documentazione tecnica

Il componente elettrico CA9PV10-1MA2020-SH è progettato per applicazioni tecniche che richiedono precisione nelle dimensioni e affidabilità nel montaggio. Con una struttura compatta di 10x10 mm e una profondità di 5 mm, garantisce un ingombro ridotto. Le dimensioni dei fori di fissaggio, con un diametro di 4 mm e 1,3 mm, assicurano un’installazione stabile e sicura. Questo prodotto è ideale per impianti elettrici e sistemi di controllo che necessitano di componenti robusti e di alta qualità, facilitando l’integrazione in spazi limitati senza compromettere la funzionalità. Descrizione del produttore: Il componente elettrico CA9PV10-1MA2020-SH è caratterizzato da dimensioni compatte con un ingombro di 10x10 mm e una profondità di 5 mm. Presenta un foro centrale di 4 mm di diametro, supportato da fori di fissaggio da 1,3 mm, garantendo un montaggio stabile e preciso. Il design è studiato per un’installazione semplice e affidabile in impianti elettrici, assicurando una connessione sicura e duratura. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono componenti elettrici di piccole dimensioni con alta precisione meccanica.

Produttore

Componente elettrico compatto 10x10 mm con fori fissaggio precisi per impianti elettrici e sistemi di controllo