Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BI59.715.0
Cod. Produttore
3.BI59.715.0
Cod. EAN
8025550346356

Informazioni di prodotto

LINEALUCE APPL.22 LED 500mA.DIMM.NEUT. WHIT
La LINEALUCE APPL.22 LED è una soluzione di illuminazione innovativa progettata per offrire un'illuminazione efficiente e versatile. Questo apparecchio utilizza tecnologia LED, garantendo un consumo energetico ridotto e una lunga durata. Con un'uscita di 500mA e una funzione di dimmerazione, permette di regolare l'intensità luminosa secondo le esigenze dell'ambiente, creando atmosfere personalizzate. La sua installazione è semplice e adatta a vari contesti, rendendola ideale per spazi commerciali e residenziali. Inoltre, il design elegante si integra perfettamente con qualsiasi stile d'arredamento, valorizzando gli spazi senza compromettere la funzionalità. La LINEALUCE APPL.22 LED rappresenta una scelta intelligente per chi cerca un'illuminazione moderna e performante, combinando estetica e tecnologia all'avanguardia.

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

27

Flusso Nominale

2610

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

WG - Wall Grazing

Alimentatore

N/S

dimmerabile

NO

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK05

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

1056x75x66

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

Compact - Applique/Plafoni - LED - Neutral White - DALI - L=1056mm - Ottica Wall Washer